产品编号: 202262

整体硬质合金迷你铣刀 没有涂层

品牌: HOLEX
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对修边
型号 N
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1,114件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

柄部近似于 DIN 6535 HB
可为您节省重新修磨的费用:
整体硬质合金迷你铣刀用至磨损极限,比重新修磨更加节省费用。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.3×D,针对修边
内冷式
色环
产品类别
带柄铣刀

Application Table

铝,塑料
N
170
铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
100
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
45
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
40
灰铸铁(球墨铸铁)
K
55
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link