产品编号: 205718

整体硬质合金粗加工铣刀 MTC TiAlN

品牌: GARANT
铣削轮廓面 HR
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.1×D,针对修边
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
切削加工策略 MTC
价格未定

整体硬质合金粗加工铣刀 MTC TiAlN

描述

技术说明:

结构尺寸类似于 DIN 6527。
经过优化的特殊滚花刃型,适合进行粗加工。
特别高的切削加工性能。

可以作为通用型铣刀使用。

应用:

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
工厂标准
铣削轮廓面
HR
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.1×D,针对修边
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
95
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
85
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
70
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
50
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
35
灰铸铁(球墨铸铁)
K
70
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image