产品编号: 205712

整体硬质合金粗加工铣刀 MTC TiAlN

品牌: GARANT
切削加工策略 MTC
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
标准 DIN 6527
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
铣削轮廓面 HR
价格未定

整体硬质合金粗加工铣刀 MTC TiAlN

描述

技术说明:

结构尺寸类似于 DIN 6527。
经过优化的特殊滚花刃型,适合进行粗加工。
特别高的切削加工性能。
带有特殊的内齿刃型和 50° 螺旋,确保不锈钢加工时的可靠断屑。

应用:

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。

技术参数

涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
铣削轮廓面
HR
色环
蓝色
标准
DIN 6527
倒角刀尖角
45 degrees
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.5×D,针对切边

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
100
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
80
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image