产品编号: 205711

整体硬质合金粗加工铣刀 MTC TiAlN

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
铣削轮廓面 HR
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对修边
刀具材料 整体硬质合金
切削加工策略 MTC
标准 DIN 6527
价格未定

整体硬质合金粗加工铣刀 MTC TiAlN

描述

技术说明:

结构尺寸类似于 DIN 6527。
经过优化的特殊滚花刃型,适合进行粗加工。
特别高的切削加工性能。
带有半粗加工滚花刃型和 45° 螺旋,用于超级合金的加工。

应用:

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。

提示:

fz(针对ap 最大)= 0.5×D。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
铣削轮廓面
HR
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.3×D,针对修边
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
粉红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
105
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image