产品编号: 202977

整体硬质合金粗加工铣刀 MTC / TPC TiAlN

品牌: GARANT
切削加工策略 MTC
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
型号 H
标准 工厂标准
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.15×D,针对侧铣
螺旋角特征 不相同
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金粗加工铣刀 MTC / TPC TiAlN

描述

技术说明:

切削力显著减小,归功于 45° 螺旋。

应用:

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。

提示:

当材料硬度 > 55 HRC 时,建议将切削深度降至 ap = 0.25×D ~ 0.5×D。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
H
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
115
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
115
钢材硬度 < 55 HRC
H
60
钢材硬度 < 60 HRC
H
30
钢材硬度 < 65 HRC
H
25
钢材硬度 < 67 HRC
H
20
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image