产品编号: 205590

整体硬质合金粗加工铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.1×D,针对修边
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
铣削轮廓面 NR
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金
切削加工策略 HPC
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金粗加工铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

4 刃粗加工铣刀,带有特殊的滚花刃型可以在较大的深度上,开展高性能的铣削加工

技术参数

涂层
TiAlN
内冷式
刀柄公差
h6
铣削轮廓面
NR
色环
标准
工厂标准
切刃间距
不相同

Application Table

钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
110
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
95
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
95
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
80
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
50
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
40
灰铸铁(球墨铸铁)
K
70
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image