产品编号: 205490

整体硬质合金粗加工铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
铣削轮廓面 HR
标准 DIN 6527
螺旋角特征 不相同
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
刀具材料 整体硬质合金
切削加工策略 HPC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金粗加工铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

设计尺寸类似 DIN 6527。
适用于高进给速度,非常高的切削功率。
带有特殊的滚花刃型。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
铣削轮廓面
HR
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.5×D,针对切边
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
280
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
105
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
钢材硬度 < 55 HRC
H
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
60
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image