产品编号: 203031

整体硬质合金粗加工铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
标准 DIN 6527
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对修边
型号 N
切削加工策略 HPC
刀具材料 整体硬质合金
螺旋角特征 不相同
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金粗加工铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

用于粗加工和精加工。
最大 1.5×D 情况下可以采用最大的进给参数实现全孔钻进,同时保证理想的稳定性。
为了达到最大加工深度,需留意尺寸 Ls(切刃长度)/直径(额定尺寸)之间的比例关系!

优点:

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。

提示:

可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 203034。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.5×D,针对修边
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
160
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
70
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image