产品编号: 205716

整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 MTC TiAlN

品牌: GARANT
标准 DIN 6527
铣削轮廓面 HR
切削加工策略 MTC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
刀具材料 整体硬质合金
内冷式 真
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
价格未定

整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 MTC TiAlN

描述

技术说明:

经过优化的特殊滚花刃型,适合进行粗加工。
特别高的切削加工性能。可以作为通用型铣刀使用。
特殊的冷却通道系统,可以保证最高性能的切削加工。

应用:

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
铣削轮廓面
HR
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.5×D,针对切边
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
265
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
195
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
195
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
140
钢材硬度 < 55 HRC
H
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
70
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
50
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
45
灰铸铁(球墨铸铁)
K
145
通用
 
湿,最大
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image