产品编号: 205488

整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC TiAlN

品牌: GARANT
标准 DIN 6527
铣削轮廓面 HR
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
内冷式 真
切削加工策略 HPC
价格未定

整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC TiAlN

描述

技术说明:

带有内冷。
冷却液会被直接引导到切刃上。
这样一来,就可以确保理想的使用寿命并且可以实现理想的排屑。
全径铣削和加工键槽时特别重要。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
铣削轮廓面
HR
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.5×D,针对切边
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
280
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
105
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
钢材硬度 < 55 HRC
H
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
60
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
通用
 
湿,最大
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image