产品编号: 205335

整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
标准 工厂标准
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
内冷式 真
铣削轮廓面 WR
价格未定

整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 没有涂层

描述

技术说明:

结构尺寸类似于 DIN 6527。
圆形滚花刃型。
特殊的研磨,适合加工有色金属。
带内冷。

技术参数

涂层
没有涂层
内冷式
刀柄公差
h6
铣削轮廓面
WR
色环
黄色
标准
工厂标准
倒角刀尖角
45 degrees

Application Table

铝合金
N
270
铝金属(短切屑)
N
250
铝金属含硅量 > 10%
N
180
铜
N
80
铜锌合金
N
100
湿,最大
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image