产品编号: 207381

整体硬质合金球头铣刀 TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对侧铣
公差,公称直径 e8
型号 N
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.1×D,针对仿形铣削
刀柄 DIN 6535 HA h6
标准 工厂标准
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
价格未定

整体硬质合金球头铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

公差:
  • 切刃圆弧半径:圆弧轮廓 = ± 0.01 mm。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
公差,公称直径
e8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣; 0.1×D,针对仿形铣削
刀柄
DIN 6535 HA h6
刀柄公差
h6
色环

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
130
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
70
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image