Article no.: 207115

整体硬质合金球头铣刀 TiAlN

Brand: GARANT
型号 N
刀具材料 整体硬质合金
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
公差,公称直径 f8
标准 工厂标准
刀柄 DIN 6535 HA h6
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
No price available

整体硬质合金球头铣刀 TiAlN

Technical Data

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 6535 HA h6
内冷式
刀柄公差
h6
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
350
铝金属含硅量 > 10%
N
250
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
70
钢材硬度 < 55 HRC
H
50
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
70
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
铜锌合金
N
320
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image