产品编号: 207460

整体硬质合金球头铣刀 MTC TiAlN

品牌: GARANT
刀柄 DIN 6535 HA,? h6
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
型号 N
公差,公称直径 f8
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对侧铣
切削加工策略 MTC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.03×D,针对仿形铣削
标准 DIN 6527
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金球头铣刀 MTC TiAlN

描述

技术说明:

球头铣刀带有经过修正的刃型,圆弧轮廓没有任何扭曲变形。带有经过双重修磨的侧面后角。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。

应用:

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
型号
N
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对侧铣; 0.03×D,针对仿形铣削
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
刀柄公差
h6
色环

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
225
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
210
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
145
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
140
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
85
灰铸铁(球墨铸铁)
K
350
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image