产品编号: 207480

整体硬质合金球头铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
公差,公称直径 f8
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
切削加工策略 HPC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对侧铣
型号 N
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
标准 工厂标准
刀柄 DIN 6535 HA,? h6
价格未定

整体硬质合金球头铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

特殊的刃型,适合加工钛金属和钛合金。4 条过中心的端面切刃:因此作为真正的 4 刃铣刀适用于所有切深。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣; 0.05×D,针对仿形铣削
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
刀柄公差
h6
色环
粉红色

Application Table

Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
35
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image