Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa våra leveranser, dessa åtgärder gör att vi kan se en liten ökad leveranstid. På grund av detta rekommenderar vi att Ni tar höjd för lite längre leveranstider. Vi hoppas På er förståelse.
Artikkelnr.: 207372

整体硬质合金球头铣刀 HPC TiAlN

Merke: GARANT
切削加工策略 HPC
型号 H
刀柄 DIN 6535 HA h6
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
标准 工厂标准
公差,公称直径 f8
Ingen pris tilgjengelig

整体硬质合金球头铣刀 HPC TiAlN

Produktbeskrivning

技术说明:

GARANT Diabolo:
专门的几何形状,涂层和适用于硬加工的硬金属。
1.5°(角度 α)的锥形连接部位。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。

Technical Data

系列
Diabolo
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
H
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 6535 HA h6
刀柄公差
h6
色环
红色

Användningstabell

钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
180
钢材硬度 < 50 HRC
H
170
钢材硬度 < 55 HRC
H
150
钢材硬度 < 60 HRC
H
135
钢材硬度 < 65 HRC
H
95
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image