产品编号: 207362

整体硬质合金球头铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
标准 工厂标准
公差,公称直径 f8
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.2×D,针对侧铣
刀柄 DIN 6535 HA h6
型号 H
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
切削加工策略 HPC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金球头铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

GARANT Diabolo:
特殊刃型,新开发的涂层和硬质合金,特别适合高硬度加工。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。

技术参数

系列
Diabolo
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
H
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 6535 HA h6
内冷式
刀柄公差
h6
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
200
钢材硬度 < 50 HRC
H
190
钢材硬度 < 55 HRC
H
170
钢材硬度 < 60 HRC
H
150
钢材硬度 < 65 HRC
H
110
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image