产品编号: 207343

整体硬质合金球头铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
公差,公称直径 0 / −0.02
标准 工厂标准
刀柄 DIN 6535 HA h6
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对侧铣
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
切削加工策略 HPC
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
刀具材料 整体硬质合金
型号 H
价格未定

整体硬质合金球头铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

GARANT Diabolo 70:
特殊的整体硬质合金基体材料,特别高的抗断裂强度,
同时又具备最佳的耐磨损性,确保了理想的加工过程可靠性。
创新研发的纳米晶体高科技涂层,适合开展最高 70 HRC 的高硬铣削加工。
特别适合在工具和模具制造业开展连续作业
规格尺寸 1 − 5:刀脊角 α = 15°。
公差:
  • 切刃圆弧半径:圆弧轮廓 ±0.005 mm。

应用:

采用特殊的高硬加工刃型,特别适合加入硬度 60 HRC 至 70 HRC 的淬硬材料。

技术参数

系列
Diabolo
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
H
公差,公称直径
0 / −0.02
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 6535 HA h6
内冷式
刀柄公差
h6
色环
红色

Application Table

钢材硬度 < 60 HRC
H
150
钢材硬度 < 65 HRC
H
110
钢材硬度 < 67 HRC
H
90
钢材硬度 < 70 HRC
H
80
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image