产品编号: 207280

整体硬质合金球头铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
公差,公称直径 f8
型号 H
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对侧铣
标准 工厂标准
切削加工策略 HPC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.03×D,针对仿形铣削
刀具材料 整体硬质合金
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
刀柄 DIN 6535 HA h6
价格未定

整体硬质合金球头铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

经过精研加工,可以满足极高的精度要求。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
H
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 6535 HA h6
内冷式
刀柄公差
h6
色环

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
210
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
190
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
135
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
65
灰铸铁(球墨铸铁)
K
300
铜锌合金
N
350
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image