产品编号: 207240

整体硬质合金球头铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.03×D,针对仿形铣削
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对侧铣
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 DIN 6535 HA h6
型号 H
公差,公称直径 f8
切削加工策略 HPC
标准 工厂标准
价格未定

整体硬质合金球头铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

经过精研加工,可以满足极高的精度要求。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。

技术参数

标准
工厂标准
刀柄
DIN 6535 HA h6
内冷式
型号
H
刀具材料
整体硬质合金
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄公差
h6
色环
涂层
TiAlN

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
225
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
210
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
145
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
140
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
85
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
70
灰铸铁(球墨铸铁)
K
350
铜锌合金
N
400
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image