产品编号: 207441

整体硬质合金球头铣刀 DLC

品牌: GARANT
刀柄 DIN 6535 HA h6
型号 W
刀具材料 整体硬质合金
标准 工厂标准
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.1×D,针对仿形铣削
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
公差,公称直径 f8
价格未定

整体硬质合金球头铣刀 DLC

描述

技术说明:

带最新一代的 DLC 涂层 sp2。适合对铝金属开展高效的加工。4 条过中心的端面切刃。因此是真正的 4 刃铣刀,适合进行不同切深的加工。
公差:圆角轮廓 = ±0.005 mm。

技术参数

涂层
DLC
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
W
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 6535 HA h6
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黄色

Application Table

铝合金
N
600
铝金属(短切屑)
N
550
铝金属含硅量 > 10%
N
500
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
220
高密度聚乙烯
N
180
尼龙 66
N
220
聚醚醚酮
N
170
酚醛树脂 PF 31
N
150
20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
200
25% 玻纤聚甲醛
N
180
30% 玻纤尼龙 66
N
170
30% 玻纤聚醚醚酮
N
140
25% 树脂聚四氟乙烯
N
180
蜂窝夹层板
N
320
铜
N
180
铜锌合金
N
220
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image