产品编号: 207175

整体硬质合金球头铣刀 220° TiAlN

品牌: GARANT
标准 工厂标准
公差,公称直径 f8
型号 H
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.03×D,针对仿形铣削
刀柄 DIN 6535 HA,带 h5
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金球头铣刀 220° TiAlN

描述

技术说明:

准确的弧形,无轮廓失真
双重铲背的侧向后角。
公差:圆弧轮廓 = ±0.01 mm。
带包围角 220°

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
H
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
刀柄公差
h6
色环

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
575
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
390
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
390
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
280
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
200
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
200
灰铸铁(球墨铸铁)
K
575
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image