产品编号: 207106

整体硬质合金球头铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
标准 工厂标准
公差,公称直径 e8
刀柄 DIN 6535 HA h6
型号 N
刀具材料 整体硬质合金
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
价格未定

整体硬质合金球头铣刀 没有涂层

技术参数

标准
工厂标准
刀柄
DIN 6535 HA h6
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
公差,公称直径
e8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄公差
h6
色环
涂层
没有涂层

Application Table

铝,塑料
N
230
铝金属(短切屑)
N
180
铝金属含硅量 > 10%
N
140
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
45
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
40
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
35
灰铸铁(球墨铸铁)
K
70
铜锌合金
N
160
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image