产品编号: 207028

整体硬质合金球头铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
刀柄 DIN 6535 HA h6
刀具材料 整体硬质合金
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
公差,公称直径 f8
型号 W
标准 工厂标准
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.03×D,针对仿形铣削
带柄情况下的动平衡精度 G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
价格未定

整体硬质合金球头铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

容屑槽经过额外的抛光,针对长切屑的铝合金材料,确保了理想的排屑
长度和 DIN 6527 标准要求相类似。

技术参数

标准
工厂标准
刀柄
DIN 6535 HA h6
内冷式
型号
W
刀具材料
整体硬质合金
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄公差
h6
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
色环
黄色
涂层
没有涂层

Application Table

铝合金
N
220
铝金属(短切屑)
N
170
铝金属含硅量 > 10%
N
130
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
180
高密度聚乙烯
N
140
尼龙 66
N
180
聚醚醚酮
N
130
酚醛树脂 PF 31
N
120
蜂窝夹层板
N
180
铜
N
140
铜锌合金
N
180
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image