产品编号: 207026

整体硬质合金球头铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
型号 W
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.03×D,针对仿形铣削
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 DIN 6535 HA h6
公差,公称直径 f8
标准 工厂标准
带柄情况下的动平衡精度 G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
价格未定

整体硬质合金球头铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

容屑槽经过额外的抛光,针对长切屑的铝合金材料,确保了理想的排屑
长度和 DIN 6527 标准要求相类似。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
W
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 6535 HA h6
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黄色

Application Table

铝,塑料
N
230
铝金属(短切屑)
N
180
铝金属含硅量 > 10%
N
140
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
200
高密度聚乙烯
N
160
尼龙 66
N
200
聚醚醚酮
N
150
酚醛树脂 PF 31
N
130
蜂窝夹层板
N
300
铜
N
160
铜锌合金
N
200
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image