产品编号: 206300

整体硬质合金牛鼻铣刀 TiAlN

品牌: GARANT
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
公差,公称直径 e8
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.2×D,针对侧铣
标准 工厂标准
型号 H
价格未定

整体硬质合金牛鼻铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

采用双重铲背的侧向后角。
公差:切刃圆弧半径 RS1 = RS1 ±0.005 mm。

应用:

特别适用于基于高速机床模具和工具仿形铣。干铣削效果极好。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
H
公差,公称直径
e8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.2×D,针对侧铣; 0.05×D,针对仿形铣削
刀柄公差
h6
色环

Application Table

钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
钢材硬度 < 55 HRC
H
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image