产品编号: 206260

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC ZOX

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.03×D,针对仿形铣削
标准 工厂标准
型号 W
公差,公称直径 f8
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对侧铣
刀具材料 整体硬质合金
螺旋角特征 不相同
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC ZOX

描述

技术说明:

强劲的钻芯,特殊的断屑槽经过抛光的大尺寸容屑槽。
新一代的高性能铣刀,适合 HPC 领域的切削加工。

应用:

特别适用于模具制造以及工具制造中的高速仿形铣。

技术参数

涂层
ZOX
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
W
公差,公称直径
f8
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黄色

Application Table

铝合金
N
500
铝金属(短切屑)
N
480
铝金属含硅量 > 10%
N
240
铜
N
200
铜锌合金
N
240
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image