产品编号: 206510

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.2×D,针对修边
标准 DIN 6527
型号 N
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
公差,公称直径 f8
切削加工策略 HPC
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

特殊的镀层,确保了理想的使用寿命以及极佳的切削加工性能。
用于铣削加工镍基合金。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
型号
N
公差,公称直径
f8
切刃间距
不相同
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
刀柄公差
h6
色环
粉红色

Application Table

Inconel
S
35
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image