产品编号: 206422

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
横向进给方向 水平和倾斜
刀具材料 整体硬质合金
标准 DIN 6527
切削加工策略 HPC
型号 H
公差,公称直径 e8
螺旋角特征 不相同
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对侧铣
价格未定

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

GARANT Diabolo:
特殊刃型,新开发的涂层和硬质合金,适合进行高硬加工。
尺寸满足 DIN 6527 标准要求和 45° 螺旋角。
公差:切刃圆弧半径 RS1 = RS1 ±0.005 mm。

应用:

用于圆周铣削时精加工工序。(只有在切削深度较低时才适合端面加工)。

技术参数

系列
Diabolo
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
型号
H
公差,公称直径
e8
螺旋角特征
不相同
横向进给方向
水平和倾斜
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对侧铣; 0.05×D,针对仿形铣削
刀柄公差
h6
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
170
钢材硬度 < 50 HRC
H
170
钢材硬度 < 55 HRC
H
170
钢材硬度 < 60 HRC
H
145
钢材硬度 < 65 HRC
H
100
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image