产品编号: 206372

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
公差,公称直径 e8
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
标准 工厂标准
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对侧铣
切削加工策略 HPC
型号 H
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

GARANT Diabolo:
特殊刃型,新开发的涂层和硬质合金,适合进行高硬加工。
尺寸满足工厂标准和 50° 螺旋角。
经过双重铲背加工的侧向后角。
没有动态螺旋升角。
没有动态螺旋升角。

技术参数

型号
H
公差,公称直径
e8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
涂层
TiAlN
内冷式
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
色环
红色
刀具材料
整体硬质合金
系列
Diabolo

Application Table

钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
200
钢材硬度 < 50 HRC
H
190
钢材硬度 < 55 HRC
H
170
钢材硬度 < 60 HRC
H
150
钢材硬度 < 65 HRC
H
110
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image