产品编号: 206342

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
标准 工厂标准
型号 H
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
刀具材料 整体硬质合金
公差,公称直径 e8
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.2×D,针对切边
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

GARANT Diabolo:
特殊的刃型,创新研发的镀层和硬质合金,用于高硬加工。
双重铲背的侧向后角。
公差:切刃圆弧半径 RS1 = RS1 ±0.005 mm。

技术参数

系列
Diabolo
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
H
公差,公称直径
e8
切刃间距
不相同
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.2×D,针对切边; 0.05×D,针对仿形铣削
刀柄公差
h6
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
160
钢材硬度 < 50 HRC
H
150
钢材硬度 < 55 HRC
H
135
钢材硬度 < 60 HRC
H
120
钢材硬度 < 65 HRC
H
90
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image