产品编号: 206324

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对切边
型号 H
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
切削加工策略 HPC
公差,公称直径 0 / −0.02
刀具材料 整体硬质合金
标准 工厂标准
价格未定

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

GARANT Diabolo 70:
特殊的整体硬质合金基底材料,特别高的抗断裂强度,
同时又具备最佳的耐磨损性,确保了理想的过程可靠性。
创新研发的纳米晶体高科技镀层,适合开展最高 70 HRC 的高硬铣削加工。特别适合工具和模具加工领域的连续使用
公差:
  • 切刃圆弧半径:RS1 = ±0.02 mm。

应用:

采用特殊的高硬加工刃型,特别适合加入硬度 60 HRC 至 70 HRC 的淬硬材料。
用于圆周铣削时精加工工序。
(只有在切削深度较低时才适合端面加工)。

技术参数

系列
Diabolo
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
H
公差,公称直径
0 / −0.02
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边; 0.05×D,针对仿形铣削
刀柄公差
h6
色环
红色

Application Table

钢材硬度 < 60 HRC
H
150
钢材硬度 < 65 HRC
H
110
钢材硬度 < 67 HRC
H
90
钢材硬度 < 70 HRC
H
80
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image