产品编号: 206162

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
公差,公称直径 e8
切削加工策略 HPC
标准 工厂标准
型号 H
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.2×D,针对侧铣
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

GARANT Diabolo:
特殊的刃型,创新研发的镀层和硬质合金,用于高硬加工。
用于仿形铣削加工,使用的 α 角度为:1° 30′。双重铲背的侧向后角。
公差:
  • 刀刃圆弧半径:RS1 = ±0.005 mm。
  • 角度 α = ±20'。

提示:

应用参考值:
fz 适用于 ap = 0.1×D。

技术参数

系列
Diabolo
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
H
公差,公称直径
e8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.2×D,针对侧铣; 0.05×D,针对仿形铣削
刀柄公差
h6
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
180
钢材硬度 < 50 HRC
H
170
钢材硬度 < 55 HRC
H
140
钢材硬度 < 60 HRC
H
135
钢材硬度 < 65 HRC
H
100
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image