产品编号: 206358

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC DIN 6535 HB TiAlN

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
型号 N
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
标准 DIN 6527
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.2×D,针对修边
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
刀具材料 整体硬质合金
螺旋角特征 不相同
公差,公称直径 f8
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC DIN 6535 HB TiAlN

描述

技术说明:

特殊涂层保证了最高的使用寿命和高切削效率。
动平衡等级 G2.5。
用于铣削镍基合金,带 35° 螺旋角。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
型号
N
公差,公称直径
f8
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
刀柄公差
h6
色环
粉红色

Application Table

Inconel
S
35
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image