产品编号: 206356

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC DIN 6535 HA TiAlN

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.2×D,针对修边
切削加工策略 HPC
标准 DIN 6527
螺旋角特征 不相同
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
公差,公称直径 e8
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
刀具材料 整体硬质合金
型号 N
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC DIN 6535 HA TiAlN

描述

技术说明:

用于铣削钛基合金,带 38° 螺旋角。
公差:切刃圆弧半径 RS1 = ±0.005 mm。

技术参数

型号
N
公差,公称直径
e8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
涂层
TiAlN
内冷式
刀柄公差
h6
螺旋角特征
不相同
标准
DIN 6527
色环
粉红色
刀具材料
整体硬质合金
切刃间距
不相同

Application Table

Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
55
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image