产品编号: 206351

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC DIN 6535 HA TiAlN

品牌: GARANT
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
切削加工策略 HPC
型号 N
公差,公称直径 e8
标准 DIN 6527
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对切边
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
螺旋角特征 不相同
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC DIN 6535 HA TiAlN

描述

技术说明:

尺寸满足 DIN 6527 标准要求和 38° 螺旋角。
公差:切刃圆弧半径 RS1 = ±0.005 mm。

提示:

可提供新一代产品!
推荐编号为 206345 的后继产品

技术参数

型号
N
公差,公称直径
e8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边; 0.05×D,针对仿形铣削
刀柄公差
h6
螺旋角特征
不相同
标准
DIN 6527
色环
蓝色
刀具材料
整体硬质合金
切刃间距
不相同

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
230
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
80
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image