产品编号: 209760

整体硬质合金牛鼻铣刀 金刚石

品牌: GARANT
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
刀具材料 整体硬质合金
公差,公称直径 e8
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.2×D,针对切边
标准 工厂标准
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金牛鼻铣刀 金刚石

描述

技术说明:

采用最新一代的晶体金刚石镀层 sp3,可对纤维复合材料、玻纤增强塑料、碳纤增强塑料和石墨进行可靠加工。侧向后角经过双重铲背加工。
公差:切刃圆弧半径 RS1 = RS1 ±0.01 mm。

技术参数

涂层
金刚石
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
公差,公称直径
e8
切刃间距
不相同
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黑色

Application Table

20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
200
25% 玻纤聚甲醛
N
190
30% 玻纤尼龙 66
N
170
30% 玻纤聚醚醚酮
N
150
25% 树脂聚四氟乙烯
N
180
30% 树脂聚醚醚酮
N
160
蜂窝夹层板
N
350
玻纤增强塑料
N
190
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
N
190
石墨
N
340
混合材料
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image