产品编号: 206190

整体硬质合金牛鼻铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
型号 W
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对修边
标准 DIN 6527
公差,公称直径 h6
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
价格未定

整体硬质合金牛鼻铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

采用偏心铲背,并且对容屑槽进行了额外的抛光,因而确保了理想的排屑,包括长切屑的铝合金材料。
公差:
  • 角半径
RS1 = 0.5,公差 ±0.02。
RS1 > 0.5 − 1.5,公差 ±0.03。
RS1 > 1.5,公差 ±0.05。

技术参数

型号
W
公差,公称直径
h6
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
涂层
没有涂层
内冷式
刀柄公差
h6
标准
DIN 6527
色环
黄色
刀具材料
整体硬质合金

Application Table

铝合金
N
180
铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
105
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
180
高密度聚乙烯
N
130
尼龙 66
N
150
聚醚醚酮
N
130
酚醛树脂 PF 31
N
110
铜
N
80
铜锌合金
N
100
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image