产品编号: 208180

整体硬质合金正向和反向去毛刺铣刀 TiAlNN

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
标准 工厂标准
公差,公称直径 ±0.05
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
锥头锪钻钻尖角 90
型号 N
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.25×A,针对切边
价格未定

整体硬质合金正向和反向去毛刺铣刀 TiAlNN

描述

技术说明:

超长刀柄。
45° 角件的双重抛光端件。

应用:

用于正向反向去毛刺,以及难以通达部位的开倒角
适用于轮廓的加工

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
公差,公称直径
±0.05
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
铣削加工的切宽 ae
0.25×A,针对切边
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄公差
h6
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
115
铝金属含硅量 > 10%
N
70
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
灰铸铁(球墨铸铁)
K
40
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image