产品编号: 208170

整体硬质合金正向和反向修边铣刀 TiAlN

品牌: GARANT
型号 N
刀具材料 整体硬质合金
标准 工厂标准
刀柄 DIN 6535 HA,? h6
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×r,针对切边
半径轮廓公差 ±0.05
价格未定

整体硬质合金正向和反向修边铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

超长刀柄。
四分圆型材的双重抛光端件。
公差:
尺寸 = 半径 r ±0.05 mm。

应用:

用圆弧轮廓对零件边缘进行正向反向铣削。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
半径轮廓公差
±0.05
铣削加工的切宽 ae
0.5×r,针对切边
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
刀柄公差
h6
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
115
铝金属含硅量 > 10%
N
70
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
灰铸铁(球墨铸铁)
K
40
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image