产品编号: 207514

整体硬质合金桶状铣刀,直型 PPC DLC

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
刀具材料 整体硬质合金
切削加工策略 PPC
横向进给方向 水平
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对侧铣
标准 工厂标准
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
公差,公称直径 f8
型号 N
切刃间距 不相同

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有36件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。

建议:

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。

提示:

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!

技术参数

涂层
DLC
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
公差,公称直径
f8
切刃间距
不相同
横向进给方向
水平
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对侧铣; 0.05×D,针对仿形铣削
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
内冷式
切削加工策略
PPC
色环
黄色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

铝,塑料
N
330
铝金属(短切屑)
N
300
铝金属含硅量 > 10%
N
230
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link