产品编号: 207530 12/500

整体硬质合金桶状铣刀,圆锥型 α/2 = 9° PPC 12/500 mm

品牌: GARANT
横向进给方向 水平
刀具材料 VHM
公差,公称直径 f8
切削加工策略 PPC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对切边 s
型号 N
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
标准 工厂标准
螺纹升角 30
齿数 Z 4

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有23件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
12/500
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
端面切刃的设计,可以确保切屑尤其是在使用端面圆弧的情况下实现理想的成型和排屑。出于这一目的,切刃的数量被减少为有效端面切刃数量。

建议:

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。

提示:

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
用于侧壁加工和绕开干扰轮廓。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
VHM
标准
工厂标准
型号
N
公差,公称直径
f8
齿数 Z
4
螺纹升角
30 °
横向进给方向
水平
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边 s; 0.05×D,针对仿形铣削
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切削加工策略
PPC
切削刃长度 Lc
22 mm
有效半径 R2
500 mm
切刃半径 R1
3 mm
总长度 L
90 mm
柄直径 Ds
12 mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.07 mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.09 mm
色环
绿色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

铝金属(短切屑)
N
200
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
130
钢材硬度 < 55 HRC
H
90
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
130
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
60
灰铸铁(球墨铸铁)
K
300
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link