产品编号: 207523

整体硬质合金桶状铣刀,切向型 PPC TiAlN

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有17件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

创新涂层设计,用于加工经过硬化的材料。
高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
端面切刃的设计,可以确保切屑尤其是在使用端面圆弧的情况下实现理想的成型和排屑。出于这一目的,切刃的数量被减少为有效端面切刃数量。

建议:

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。

提示:

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
后继产品用于编号 207522。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
VHM
标准
工厂标准
型号
N
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边 s; 0.05×D,针对仿形铣削
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
内冷式
切削加工策略
PPC
色环
黄色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
200
钢材硬度 < 55 HRC
H
170
钢材硬度 < 60 HRC
H
150
钢材硬度 < 65 HRC
H
110
湿,最大
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link