产品编号: 208038

整体硬质合金斜角铣刀,D 型 60° TiAlN

品牌: GARANT
横向进给方向 水平
公差,公称直径 js16
刀柄 DIN 6535 HB
刀具材料 整体硬质合金
标准 DIN 1833
价格未定

整体硬质合金斜角铣刀,D 型 60° TiAlN

描述

技术说明:

角度公差 ±8′。

提示:

用于工具制造和机械加工中燕尾槽的铣削。
进给量 fz 完全达到前以 50% 运行。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 1833
公差,公称直径
js16
横向进给方向
水平
刀柄
DIN 6535 HB
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
60 degrees
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
105
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image