产品编号: 209445

整体硬质合金推削刳刨刀,带钻尖 中等 没有涂层

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
顶角 135
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
铣削轮廓面 十字形齿
刀具材料 整体硬质合金
型号 W
公差,公称直径 h10
标准 工厂标准
刀柄 DIN 6535 HA,? h6
价格未定

整体硬质合金推削刳刨刀,带钻尖 中等 没有涂层

描述

技术说明:

高性能的十字啮合135° 的钻尖,适合纤维增加塑料的切削加工。用于粗加工领域的键槽铣削加工。
下切,切削时铣刀底部对材料有向下的挤压力,非常适合疏松材料加工。

技术参数

顶角
135 degrees
铣削轮廓面
十字形齿
内冷式
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
标准
工厂标准
色环
黄色
齿形精度
中等
公差,公称直径
h10
涂层
没有涂层
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边
型号
W

Application Table

20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
120
25% 玻纤聚甲醛
N
120
30% 玻纤尼龙 66
N
100
30% 玻纤聚醚醚酮
N
100
25% 树脂聚四氟乙烯
N
120
30% 树脂聚醚醚酮
N
110
玻纤增强塑料
N
120
碳纤增强塑料
N
120
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image