产品编号: 209410

整体硬质合金拉削刳刨刀 粗 没有涂层

品牌: GARANT
标准 工厂标准
公差,公称直径 h10
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
刀柄 DIN 6535 HA,? h6
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
刀具材料 整体硬质合金
铣削轮廓面 十字形齿
型号 W
价格未定

整体硬质合金拉削刳刨刀 粗 没有涂层

描述

技术说明:

高性能的十字啮合,适合纤维增加塑料的切削加工。用于粗加工领域的键槽铣削加工。
右旋,上切,适合于正常普通加工。
规格 5M,6M,8M:加长规格。

技术参数

涂层
没有涂层
齿形精度
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
铣削轮廓面
十字形齿
型号
W
公差,公称直径
h10
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黄色

Application Table

20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
120
25% 玻纤聚甲醛
N
120
30% 玻纤尼龙 66
N
100
30% 玻纤聚醚醚酮
N
100
25% 树脂聚四氟乙烯
N
120
30% 树脂聚醚醚酮
N
110
玻纤增强塑料
N
120
碳纤增强塑料
N
120
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image