产品编号: 208020

整体硬质合金圆角铣刀 TiAlN

品牌: GARANT
型号 N
刀柄 DIN 6535 HA,? h6
横向进给方向 水平
半径轮廓公差 ±0.01
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金圆角铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

直刃,无轮廓变形。
公差:r = ±0.01 mm。

应用:

用于轮廓边缘的圆整和去毛刺。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
半径轮廓公差
±0.01
横向进给方向
水平
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
刀柄公差
h6
色环

Application Table

铝,塑料
N
800
铝金属(短切屑)
N
600
铝金属含硅量 > 10%
N
400
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
190
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
95
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
75
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image