产品编号: 208107

整体硬质合金去毛刺刀 90° TiAlN

品牌: HOLEX
横向进给方向 水平和倾斜
刀具材料 VHM
锥头锪钻钻尖角 90
公差,公称直径 h6
型号 N
标准 工厂标准

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有915件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

公差:尺寸 S = ±0.1 mm,顶尖角 ±10 角分。

应用:

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
VHM
标准
工厂标准
型号
N
公差,公称直径
h6
横向进给方向
水平和倾斜
锥头锪钻钻尖角
90 °
内冷式
刀柄公差
h6
色环
产品类别
带柄铣刀

Application Table

铝金属(短切屑)
N
280
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
105
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
钢材硬度 < 55 HRC
H
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
60
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link