产品编号: 208168

整体硬质合金去毛刺刀 60° TiAlN

    • 价格未定
根据需求
Deliverable
库存还有346件
品牌: GARANT
刀具材料: 整体硬质合金
标准: 工厂标准
型号: N
公差,公称直径: h6
横向进给方向: 水平和倾斜
锥头锪钻钻尖角: 60 degrees

信息

  • 刀具材料: 整体硬质合金
  • 标准: 工厂标准
  • 型号: N
  • 公差,公称直径: h6
  • 横向进给方向: 水平和倾斜

描述

技术说明:

带特殊槽型,切削极为平顺。公差:尺寸 S = ±0.2 毫米。

应用:

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

Select article variation and quantity

直径 h6 DC (mm) Unit price incl. VAT