产品编号: 208160

整体硬质合金去毛刺刀 60° TiAlN

品牌: GARANT
标准 工厂标准
公差,公称直径 h6
型号 N
横向进给方向 水平和倾斜
刀具材料 整体硬质合金
锥头锪钻钻尖角 60
价格未定

整体硬质合金去毛刺刀 60° TiAlN

描述

技术说明:

公差:尺寸 S = ±0.1 mm。
带特殊齿槽几何形状,切削极为平滑。

应用:

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
公差,公称直径
h6
横向进给方向
水平和倾斜
锥头锪钻钻尖角
60 degrees
内冷式
刀柄公差
h6
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
280
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
105
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
钢材硬度 < 55 HRC
H
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
60
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image